ショートバイザー

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18464706 品番LE-28
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

風を友とする、タウンユースにスポーティをプラスするファッショナブルなショートバイザーです。

材質ポリカーボネイト樹脂 クリアー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×390×2.5 主な適合車種HONDA リード125(2BJ-JF45)
注意
※スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。
※スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18464706
2022-10-15
用途:
スーパーカブに取り付け
その他業種

リード用のため取り付けに手間取りましたが無事取り付けることができました。
大きいサイズは走行時の視界をさえぎるため、ショートにしました。
予想以上に防風能力があり、向かい風が強くても体に当たる風がかなり(半減以下)減り、体が煽られることがほとんどなくなりました。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする