HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18482337 品番 RP-CHE30-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。
薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。

ケーブル長(m)3 コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス 機能ARC対応/3D対応 プラグ金メッキ アダプター型式パッシブ 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K2K対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMIプラグ(タイプA 19ピン) コネクタ2HDMIプラグ(タイプA 19ピン) HDCP対応非対応 HDR対応非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする