永岡書店
永岡書店の 書籍
永岡書店の 児童書/絵本
昆虫 超最驚図鑑
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
18503608
品番
43462
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
書籍
¥
980
バスケットに入れる
驚きの能力を持つもの、凄い技を使うもの、おもしろい姿形をしたもの、
宝石のような美しさをもつものなどなど、地球上に生息する個性的な昆虫たちを集めた図鑑。
人気のカブトムシ、クワガタムシももちろん掲載。
ジャンル
写真絵本・図鑑
判型
B6
ページ数
192
著者名
岡村 茂
初版年月
201608
注意
※書籍は特価対象外商品です。