新形式問題対応。 TOEICテスト600点を突破し730点を目指せる技術を大公開!
本書は、はじめてTOEICテストに挑戦するあなたのための本です。
また、はじめて受験することからスタートして、600点を越え、さらに730点を目指す方のための本です。
TOEICテストの申し込み方法から、TOEICテストの出題パターン、高得点を取る攻略ポイントまで、この1冊ですべてお教えします。
本書の特徴
600点ごえを叶える、正解ルートの「まる見え化」
TOEICテストで目標のスコアに達成するには、リスニングやリーディングの「型」を身につけることが大切。どのようにポイントをつかめばよいのか、どのように解答すればよいのかなど、最も確実なルートで正解へたどりつける実戦的な内容です。
はじめてでも大丈夫!
TOEICテストに関する素朴な疑問から、学習の仕方、スケジュールの立て方まで、すべてわかります。テスト当日のシミュレーションもでき、TOEIC受験全体の流れがわかるようになっています。これだけ読めば、はじめて受験する方でも大丈夫! 試験のイメージをつかみ⇒知識をストックし⇒知識を使いこなす、ように構成していますので、スコアに直結する効果的な学習ができます。
「朝の5分トレーニング」で毎日の学習習慣化を!
TOEICテストのスコアを上げるためには、毎日少しでもよいので学習を継続することが大切です。本書の特典として「朝の5分トレーニング」の音声がダウンロードできます。「朝の5分トレーニング」では耳だけを活用し、TOEICに頻出の重要表現やリスニングセクションの会話・トーク、さらにはリーディングセクションの英文の音声を繰り返し聞けるようにしています。毎朝5分間、通勤・通学のスキマ時間を有効活用することで、さらに大きな成果へとつなげることができます。
付録のスケジュール表を使って学習プランを立てられる!
TOEICテストで目標のスコアを達成させるためには、スコアアップに必要な学習プランを立てて、実行することが大切。そのため、本書にはあなただけの学習プランが立てられる、TOEICテストのスケジュール表をご用意いたしました。学習プランの具体的な立て方や挫折しないコツもお教えしますので、無理なく、計画的に目標のスコアに向かって学習できます。
各章の構成
1)試験の流れをリアルに再現「試験会場まるごと実況」
各パートの流れを時間の経過に沿って説明。時間配分や、注意すべきポイントがわかります。
2)イメージをつかもう!「勉強前のウォームアップ」
各パートの問題はそもそもどんな内容なのか、学習者の「あるある」お悩みへの答えを交えながら概要をつかみます。
3)出るパターンを厳選!「例題にチャレンジ」
TOEICに出る代表的な問題タイプを例題として解くことで、どんな問題が出るのかを理解します。
4)ポイントがまる見え!「ビジュアル解説」
本書のメインパート
例題で解いた問題の解き方を、ビジュアルで解説。聞く/見るポイントが一目瞭然なのでわかりやすく、記憶にも残ります。
5)ココを押さえよう!「600点ごえのカギ」
例題以外にも出やすい問題の出題パターンと、その攻略の仕方を網羅。より高得点を目指すためにも、押さえておきます。
6)よく出る単語&フレーズ
TOEICテストの各パートに頻出の単語や表現をピックアップ。CDの音声もついているので、しっかり覚えてスコアアップにつなげます。
7)実戦力を身につける!「ミニ模試にチャレンジ」
実際のテスト形式に沿った問題を解くことで、ここまでの学習成果を測ります。
8)例題・ミニ模試の総おさらい「スコアUPフレーズ」
ここまで解いた問題で使われた重要語句を日⇔英の双方向で復習。これを身につけることで、確実なスコアアップがねらえます。
※本書は既刊『はじめてでも600点ごえ! 新TOEICテスト全パート完全対策』を改訂し、発行したものです。
※音声ファイルはすべてzip形式に圧縮されています。
iOS、Androidなどスマートフォンでzip形式を解凍するには別途専用アプリが必要のため、編集部ではパソコンから同期する方法を推奨しています。