EFFEX(エフェックス)
EFFEX(エフェックス)の 外装系
EFFEX(エフェックス)の ハンドル周り
EFFEX(エフェックス)の バイク用ハンドル
EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合車種
CB400SB[NC39] (05-07) CB400SF[NC39](99-07) CB400SB Revo[NC42](08-13) CB400SF Revo[NC42](08-13)
色
シルバー
注文コード
18506118
品番
EBF098S
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合車種・色
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
適合
純正バーエンド使用不可
色
シルバー
絞り角(°)
28
立ち上がり角(°)
73
材質
アルミ
適合車種
CB400SB[NC39] (05-07) CB400SF[NC39](99-07) CB400SB Revo[NC42](08-13) CB400SF Revo[NC42](08-13)
純正比
5mmUP/5mmBACK
外径(Φmm)
22.2
内径(Φmm)
14
引き寸(mm)
123