EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合車種CB400SF Revo[NC42](14) ブラック 注文コード18506136 品番EBF0005K
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適合車種・色など102種類から選べます 他の種類を見る
適合純正バーエンド使用不可 ブラック 絞り角(°)22 立ち上がり角(°)60 材質アルミ 適合車種CB400SF Revo[NC42](14) 純正比7mmUP/7mmBACK 外径(Φmm)22.2 内径(Φmm)14 引き寸(mm)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18506084
2026-02-26
用途:
バイクのカスタム
運輸・通信業

しっかりしていてスイッチ穴も最初から空いていて、加工せずにつけられて満足です。

対象商品:
18506513
2019-10-07
用途:
バイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

純正ハンドルが短く、違和感もありましたが、適度な長さと幅となり、大変満足です。

対象商品:
18506093
2016-05-30
用途:
車両修理

リーズナブルでとても良い商品です。ヘビーユーザーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする