EFFEX(エフェックス)
EFFEX(エフェックス)の 外装系
EFFEX(エフェックス)の ハンドル周り
EFFEX(エフェックス)の バイク用ハンドル
EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合車種
CB1300SB[SC54](05-08) CB1300SF[SC54](03-08)
色
ゴールド
注文コード
18506312
品番
EBF133G
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合車種・色
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
適合
純正バーエンド使用不可
色
ゴールド
絞り角(°)
27
立ち上がり角(°)
70
材質
アルミ
適合車種
CB1300SB[SC54](05-08) CB1300SF[SC54](03-08)
純正比
7mmUP/7mmBACK
外径(Φmm)
22.2
内径(Φmm)
14
引き寸(mm)
131