EFFEX(エフェックス)
EFFEX(エフェックス)の 外装系
EFFEX(エフェックス)の ハンドル周り
EFFEX(エフェックス)の バイク用ハンドル
EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合車種
XJR400/R/S(01-07)
色
ブラック
注文コード
18506583
品番
EBF305K
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合車種・色
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
適合
純正バーエンド使用不可
色
ブラック
絞り角(°)
26
立ち上がり角(°)
60
材質
アルミ
適合車種
XJR400/R/S(01-07)
純正比
6mmUP/8mmBACK
外径(Φmm)
22.2
内径(Φmm)
14
引き寸(mm)
140