EFFEX(エフェックス)
EFFEX(エフェックス)の 外装系
EFFEX(エフェックス)の ハンドル周り
EFFEX(エフェックス)の バイク用ハンドル
EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー)
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
適合車種
ZEPHYR χ(96-08)
色
ゴールド
注文コード
18506784
品番
EBF660G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
適合車種・色
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
適合
純正バーエンド使用可能
色
ゴールド
絞り角(°)
27
立ち上がり角(°)
65
材質
アルミ
適合車種
ZEPHYR χ(96-08)
純正比
7mmUP/7mmBACK
外径(Φmm)
22.2
内径(Φmm)
14
引き寸(mm)
124