永岡書店
永岡書店の 書籍
永岡書店の 趣味/実用書
書いて覚える いちばんやさしい韓国語練習ノート 単語・フレーズ編
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
18506968
品番
43101
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
書籍
¥
580
バスケットに入れる
実際によく使う韓国語の単語やフレーズを厳選した書き取りノート。
たくさん書き込めるから、あっという間に単語やフレーズを覚えることができます。
ジャンル
語学・旅行
判型
B5
ページ数
96
著者名
石田 美智代
初版年月
201112
注意
※書籍は特価対象外商品です。