子どもが眠るまえに読んであげたい 365のみじかいお話

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18507293 品番42994
販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別) 書籍
2,300

一年間(365日)分のお話をまとめた、読み聞かせ本の決定版。
グリムやイソップなどの世界の名作をはじめ、日本の昔話、落語、きっちょむ話、伝記など様々なジャンルから、子どもが眠るまえに読んであげたい作品ばかりを集めました。
気軽に読んでもらえるように、一日5分程度で読み終わるようにまとめているのが特徴。
かわいい挿絵も入っているので、飽きることなく楽しめる一冊です。
誕生日やクリスマスのプレゼント、入園・入学のお祝いなどにもおすすめです。

ジャンル小学生/学習・読みもの 判型B5変 ページ数416 著者名田島 信元 初版年月201103
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18507293
2019-02-04
用途:
二歳半の子供に

二歳半には早すぎた
4歳?くらいから使えそう
話しが大量にあるので飽きないだろう
子供との良い時間作りになると思います

値段もボリュームにしては安い

本はどこで買っても値段は同じなので
どうせならモノタロウで購入

7000円以上購入し
その月の送料無料にしたいときなどに購入するといいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする