カンタン基本フレーズで韓国語がしゃべれる本

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18509183 品番42044
販売価格(税込) ¥1,045
販売価格(税別) 書籍
950

これからますます需要が増えていくと思われる韓国語会話の入門書。難しい文法解説は極力さけ、超基本的なフレーズのみを紹介します。
これ一冊あれば、旅先での最低限の会話はできる文例を掲載。
また、基本フレーズをイラスト文字で表現することによって、ハングル文字の難しそうなイメージをなるべくなくすように工夫してあります。
ハンディ判なので、持ち運びにも便利。

ジャンル語学・旅行 判型小B6変 ページ数192 著者名石田 美智代 初版年月200204
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする