455 ディスポラテックス パウダーフリー エブノ 18511957 455 ディスポラテックス パウダーフリー エブノ 18511957

ディスポラテックス パウダーフリー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズSS 注文コード18511957 品番455
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性に優れフィット感抜群。
素手感覚の使用感です。
パウダーフリータイプです。

材質ラテックス(天然ゴム) 厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.08 ナチュラル サイズSS タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能伸縮性、フィット感、滑止加工 全長(cm)min.24 中指長(cm)6.2 手の平幅(cm)7.9 滑り止め効果あり(全面) 粉有無パウダーフリー 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする