455 ディスポラテックス パウダーフリー エブノ 18511984 455 ディスポラテックス パウダーフリー エブノ 18511984 455 ディスポラテックス パウダーフリー エブノ 18511984

ディスポラテックス パウダーフリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 18511984 品番 455
お一人様 10点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

伸縮性に優れフィット感抜群。
素手感覚の使用感です。
パウダーフリータイプです。

材質ラテックス(天然ゴム) 厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.08 ナチュラル サイズL タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能伸縮性、フィット感、滑止加工 全長(cm)min.24 中指長(cm)7.1 手の平幅(cm)10.5 滑り止め効果あり(全面) 粉有無パウダーフリー 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする