光
光の 室内表示
光の 案内標識
サインプレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18524616
品番
KS448-4
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
文字内容
禁煙マーク
取付方式
粘着テープ
材質
ステンレスSUS304鏡面(粘着テープ付)
トラスコ品番
406-5743
寸法(mm)
40×40×0.8
質量(g)
9.5
仕上
腐食エッチング