光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
プレート
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18525237
品番
LG228-4
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
L型、片面
材質
真鍮金色メッキ
幅(mm)
230
高さ(mm)
90
文字内容
フロント FRONT
質量(g)
328
奥行(mm)
65