光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
備え付の紙以外はご使用にならないで下さい。生理用品等は備え付「汚物入」にお捨て下さい。
注文コード
18525298
品番
BS512-1
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
備え付の紙以外はご使用にならないで下さい。
生理用品等は備え付「汚物入」にお捨て下さい。
質量(g)
15.4
材質
アクリル透明
仕様
裏印刷、テープ付
高さ(mm)
50
奥行(mm)
2
幅(mm)
120