光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
マルチフレームスタンドタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
高さ(mm)
127
色
ピンク透明
注文コード
18525815
品番
MFS1152-3
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スタンドタイプ
材質
中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)
165
色
ピンク透明
サイズ
ハガキ
高さ(mm)
127
質量(g)
86
タイプ
スタンドタイプ
奥行(mm)
50
適合サイズ
ハガキ
中板寸法(mm)
(縦)102×(横)152