光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
マルチフレームスタンドタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
高さ(mm)
152
色
ブルー透明
注文コード
18525833
品番
MFS1178-2
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スタンドタイプ
材質
中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)
190
色
ブルー透明
高さ(mm)
152
質量(g)
116
タイプ
スタンドタイプ
奥行(mm)
50
中板寸法(mm)
(縦)127×(横)178