光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
マルチフレームスタンドタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
高さ(mm)
177
色
透明
注文コード
18525858
品番
MFS1102-1
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スタンドタイプ
材質
中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)
114
色
透明
サイズ
ハガキ
高さ(mm)
177
質量(g)
93
タイプ
スタンドタイプ
奥行(mm)
50
適合サイズ
ハガキ
中板寸法(mm)
(縦)152×(横)102