曜日別特売
100M8 丸型レジスター 大建プラスチックス 18532142

100M8 丸型レジスター 大建プラスチックス 18532142
100M8 丸型レジスター 大建プラスチックス 18532142

丸型レジスター

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18532142品番100M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥730

表面のツマミを回すと内部シャッターが前後にスライドし、通気量の調節ができます。

寸法A(mm)140寸法B(mm)105寸法C(mm)98種類丸型レジスター呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂新ホワイト適合パイプSU100(100×106mm)、VP100(100×114mm)開口面積(cm2)(実開口)31.2、(相当開口)19.7

地域運賃

地域単位配送費
茨城県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18532142
2020-12-02
用途: 部屋の換気口に取り付け
ホームセンター中山

白い色でちょうどよい 空気の出し入れになります
しっかりしています

対象商品 : 18532142
2018-10-09
用途: ハウス製作時、
川上興業建設業・工事業

ミニハウス製作のため購入し、取り付けしました。大変満足しています。

対象商品 : 18532142
2018-11-17
用途: 室内換気の吸入口として
その他業種

取付方法が特になくて、自分でスポンジをぐるり張り付けて止めました。それ以外は問題なく使っています。

対象商品 : 18532142
2017-11-20
用途: 業務用
医療・福祉・介護関連業

現在まで取り付けていたものと同サイズであり、交換も簡単で、きれいになりました。

対象商品 : 18532158
2016-09-29
用途: マンションの室内側の交換
御宿アーバンコンフォート管理組合

20年を経過したマンションなので同一の口径の物が無いと諦めていたところに此方の商品を見つけて全く同じだったので大変に助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする