ZTEC
ZTECの 切断
ZTECの 切断砥石
ZTECの 金属用
快研熱レスカッター レッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
18538083
品番
ECOR46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
粒度
46
厚さ(mm)
1.2
タイプ
薄型切断砥石
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
106
寸法(Φmm)
Φ106×1.0/1.2×Φ15