IRC タイヤ ロードライト ホームトレーナー専用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18548750 品番190143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

室内トレーニングにおいて、ワンランク上の快適性を提供する専用タイヤ
耐久性が高い最高のトレーニングタイヤ
ローラー上でのスリップを抑制する高いグリップ性能
ホイールに組み付けが容易なビード設計
滑らかでストレスフリーな乗り心地
シンプルで軽量な構造

サイズ700×25 質量(g)195 タイプWO ビードフォールディング 空気圧(kPa[psi])600-800[90-115](6.0-8.0kgf/cm2)
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※公道走行不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする