曜日別特売
189-5462 ビレット・ハニカム サスペンションリンクプレート連結タイプ Z900RS/CAFE 20mmローダウン仕様 ARCHI(アーキ) 18629095

ビレット・ハニカム サスペンションリンクプレート連結タイプ Z900RS/CAFE 20mmローダウン仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
マットコークブラック
内容量1セット注文コード18629095品番189-5462
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Z900RSのシート高は通常モデルで800mm、CAFEモデルで820mmとネイキッドモデルでも比較的高めです。
走り出せば爽快なバイクでも停車時に少し憂鬱な気分になる、不安が残る方はローダウンでそんな不安をぶっ飛ばしましょう。
ビレット・ハニカムサスペンションリンクプレートは、スタンダードのリンク比を基準に乗り心地の変化を抑えた設計で約20mmローダウンにするサスペンションリンクプレート。
荷重が分散するよう全周にわたりアール形状を描くプレート本体は、13mm厚のジュラルミン材を採用し軽量ながら高い剛性を確保しつつ、さらに連結部分を1箇所設けることにより、より強固にサスペンションをマウントします。
緻密に刻み込まれたハニカムデザインと大胆にあしらわれた立体的なARCHIロゴは強烈な存在感を放ち、リア廻りのドレスアップにも効果的です。

適合Kawasaki Z900RS/CAFE/SE '18-'25マットコークブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする