0.35mm 資材ツール 防犯フィルム 資材ツール 18638895

本体画像

資材ツール 防犯フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個サイズA3(297×420mm)注文コード18638895品番0.35mm
参考基準価格(税別)¥2,875販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

貼ることでガラスを割る時間が長くなり防犯効果があがります。台風などの窓ガラス割れによる飛散防止に。

用途防犯対策や災害対策にサイズA3(297×420mm)枚数2枚入対応透明板ガラスフィルム厚さ(μm)0.35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする