旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
取付ボルトの呼び
M14
注文コード
18641878
品番
UCF306【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,140
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,198
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径・RoHS指令・取付ボルトの呼び
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法L(mm)
125
取付ボルトの呼び
M14
寸法A(mm)
32
寸法S(mm)
17
寸法B(mm)
43
寸法N(mm)
16
寸法J(mm)
95
寸法A1(mm)
15
寸法A2(mm)
18
寸法A0(mm)
44
寸法A4(mm)
-
寸法A5(mm)
60
寸法A6(mm)
-
寸法A7(mm)
10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方