曜日別特売
318247 ROADSMART Ⅲ DUNLOP(ダンロップ) 18645384

ROADSMART Ⅲ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本リム径(inch)14タイヤ幅(mm)120注文コード18645384品番318247
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。
しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。
しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。
グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。

タイヤサイズ120/70R14M/C 55Hリム径(inch)14適合フロントタイプTLパターンROADSMART ⅢFタイヤ幅(mm)120速度記号/荷重表示55H偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする