DUNLOP(ダンロップ)
Qualifier
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
18646197
品番
321229
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新車装着純正タイヤ。
タイプ
TL
タイヤサイズ
160/60ZR17 M/C (69W) TL
適合部位
リア
パターン
Qualifier
適合車種
[スズキ]GRADIUS400('10~)
主な適合車種
グラディウス400 ABS 2010-2017年式:リアに使用
リム径(inch)
17
速度記号/荷重表示
(69W)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。