PPカバー 10cm用丸蓋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリア 注文コード18660696 品番PP010CL
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。

材質PP クリア 寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×19 適合品番B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82 適合サイズ(cm)最大径10.3 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18660705
2022-04-04
用途:
小型換気扇の室内側の換気口を軽くふさぐ用に応用中
株式会社オフィスファンダンゴ 様 (サービス業)

事務所の小型換気扇を作動させていない時に、外気の侵入が著しく、強風の折などは室内に砂ぼこりを相当招き入れてしまっていました。そのため、作動時以外の室内側換気口の簡易ふたとして応用しています。この用途の純正品はなく、代用品を探しても適当なサイズが見つからなかったため、大変重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする