マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の 卓上備品・テーブルウェア
マルケイ(国際化工)の 皿用カバー・蓋・フードカバー
PPカバー 11cm用角カバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリア
注文コード
18660714
品番
PP111CL
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
色
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×122×36
適合品番
D73、D86、D91、E116、E136、G18、G24、G38、G40、T38、T2502、T2509
適合サイズ(cm)
10.9〜11.6×10.9〜11.6
電子レンジ
×
食器洗浄機
○