PPカバー 19cm用丸カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリーホワイト 注文コード18660924 品番PP019IW
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。

材質PP アイボリーホワイト 寸法(直径Φ×高さH)(mm)202×40 適合品番A84(クリア不可)、A92、A93、AE11(クリア不可)、D47(クリア不可)、D70、D95、D143、DE30、E50、E95(クリア不可)、E97、J25、J28、L30(クリア不可)、M102、S53、T52、T56、T95(クリア不可) 適合サイズ(cm)径18.9〜19.6 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする