マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の 卓上備品・テーブルウェア
マルケイ(国際化工)の 皿用カバー・蓋・フードカバー
PPカバー 長角皿用カバー 大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリア
注文コード
18660994
品番
PP120CL
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
色
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
207×137×41
適合品番
D36、D36S、D60、D88、D188(クリア不可)、D255、S80、T88、T1102、T1109
適合サイズ(cm)
19.6〜20.1×12.6〜13.2
電子レンジ
×
食器洗浄機
○