こぐまちゃん スプーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18661947 品番367KO
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。

食器の種類子供用食器 材質メラミン樹脂+ステンレス 種別スプーン 全長(mm)136 こぐまちゃん 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18661947
2020-05-14
用途:
幼児の給食に使います
深川あけぼの保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

マルケイのこぐまちゃんスプーンの補充用に探していたところ、モノタロウで扱っていたので良かったです。

対象商品:
18661947
2018-07-10
用途:
子供用
ハイベスト 様 (建設業・工事業)

どこよりも安く子供用に購入しました、とても気に入って使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする