画像メイン
OPTIMUS(オプティマス)
OPTIMUS(オプティマス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
OPTIMUS(オプティマス)の アウトドア・行楽用品
OPTIMUS(オプティマス)の ガス用品
オプティマス アウトドア 123R用パーツキット パーツ 交換用 部品 メンテナンス お手入れ 修理 スベアストーブ 登山 トレッキング ハイキング キャンプ 野営 ツーリング 防災 停電対策 OPTIMUS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18672285
品番
01279
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
OPTIMUS 123Rスベア用パーツのお得なセットです。
セット内容
スピンドル、スタッフィングボックス、クリーニングニードル、注油口ゴムパッキン、メタルリング、グラファイトパッキン、ニップル
質量(g)
40
幅(cm)
14
高さ(cm)
2
奥行き(cm)
6