単品貼り付けウエイト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(0.7kg) 注文コード 18672395 品番 小箱 黒 35
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質 タイプ35g刻み セット内容35g×20個 厚さ(mm)3(テープ部は除く) 幅(mm)17 長さ(mm)62 仕様黒テープ使用 寸法(mm)17×62

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18672368
2015-10-25
用途:
タイヤのバランス調整
農・林・水産業

初期状態は満足です。
問題はこれから剥がれなければいいんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする