マルエム(自動車用品)
マルエム(自動車用品)の タイヤ・ホイール付属部品
マルエム(自動車用品)の 貼り付けウエイト
単品貼り付けウエイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(0.68kg)
注文コード
18672404
品番
小箱 黒 40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
鉛
タイプ
40g刻み
セット内容
40g×17個
厚さ(mm)
3(テープ部は除く)
幅(mm)
17
長さ(mm)
72
仕様
黒テープ使用
寸法(mm)
17×72