マルエム(自動車用品)
マルエム(自動車用品)の タイヤ・ホイール付属部品
マルエム(自動車用品)の 貼り付けウエイト
ロールウエイト(アルミ用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
18672438
品番
5kg/10/黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
1巻5kgのお徳用ロール式ウエイト
材質
鉛
タイプ
10g刻み
厚さ(mm)
2.5(テープ部は除く)
仕様
黒テープ使用
寸法(mm)
19×19