貼付板ウエイト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2kg) 注文コード 18672456 品番 2kg/10/黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質 タイプ10g刻み セット内容100g×20本 厚さ(mm)2.5(テープ部は除く) 幅(mm)19 長さ(mm)190 仕様黒テープ使用 寸法(mm)19×19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18672465
2017-08-23
用途:
タイヤ交換にてバランス調整時。

貼り付け具合は良いですが、
表面のシルバー塗装部分が角から剥がれてくる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする