マルエム(自動車用品)
マルエム(自動車用品)の タイヤ・ホイール付属部品
マルエム(自動車用品)の 貼り付けウエイト
貼付板ウエイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2kg)
注文コード
18672465
品番
2kg/20/黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
鉛
タイプ
20g刻み
セット内容
100g×20本
厚さ(mm)
3(テープ部は除く)
幅(mm)
20
長さ(mm)
150
仕様
黒テープ使用
寸法(mm)
20×30