マルエム(自動車用品)
マルエム(自動車用品)の タイヤ・ホイール付属部品
マルエム(自動車用品)の 貼り付けウエイト
貼付板ウエイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(3kg)
注文コード
18672474
品番
3kg/5/10/黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
貼付けウエイト 5/10g刻み
モノタロウ
¥
7,298
¥
8,028
税込
寸法(mm)
10g/19×19
5g/19×10
材質
鉛
タイプ
5/10g刻み
セット内容
60g×50本
厚さ(mm)
2.5(テープ部は除く)
幅(mm)
19
長さ(mm)
115
仕様
黒テープ使用