シェルサイズ32
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
極数3
使用温度範囲(℃)-25〜+60
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000
接触抵抗(mΩ)3以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックバヨネットロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタBLW323RM、BLW323ADM20
耐電圧(V/min)2000
結線方法はんだ
ケーブルパッキン記号20