画像準備中

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数16 コンタクト形状メス シェルサイズ40 注文コード18687385 品番NCS4016GP3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど149種類から選べます 他の種類を見る

様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ

シェルサイズ40 形状ストレート 材質/仕上シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき 種類丸型 極数16 使用温度範囲(℃)-40〜+120 定格電圧(V)250 定格電流(A)(3本)10/(13本)5 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタNCS4016R、NCS4016AD 結線方法はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする