朝日ウッドテック
朝日ウッドテックの 内装建材
朝日ウッドテックの 造作材
朝日ウッドテックの 框
ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1960
色
ドライメイプル
注文コード
18719106
品番
ZHN63D17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
長さ・色・関連資料
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ライブナチュラルプラス・ライブナチュラルプラスfor Dog・ライブナチュラルMSX・MSX-L・MRX 用付框
用途
付け框
長さ(mm)
1960
幅(mm)
30
厚さ(mm)
120
色
ドライメイプル
関連資料:
(1.2MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18719106
ZHN63D17
58622850
ZHN63L02
ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応)
朝日ウッドテック
1本
¥
12,980
税込
¥
14,278
品番が変更になりました