曜日別特売
JN-M33×1.5E ジャムナット エニダイン 18721788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャムナット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18721788
品番
JN-M33×1.5E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

M36以下のショックアブソーバ固定用のナットです。

厚さ(mm)
6.4
ねじ寸法
M33×1.5
二面幅(mm)
38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18721788
2022-01-25
用途: ネジピッチが明記されてて良い
製造業

合うかどうか不安でしたが、こちらの商品はネジピッチが明記されてて、しかも低価格なので気軽に試す事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする