超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー5000mAh

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18723690 品番 MB-SS5000 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。
【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃〜60℃

付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書 特記リチウムデンドライトとは、リチウムイオン電池の負極表面に針状に析出するリチウムの結晶で、過充電や不均一な反応によって発生します。セパレータを突き破ってショートを起こすと、発火や破裂を引き起こす可能性があります。 材質ABS、PC、アルミニウム合金 ブラック 質量(g)約110 電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4 出力[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A(22.5W)Max 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×9×112 入力[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max 保存温度(℃)-20〜+60 保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード 標準容量(mAh)5000 動作温度(℃)-20〜+60 バッテリー容量(mAh)3100 充放電回数(回)約2000(80%)
関連資料:カタログ(1.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする