付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書
材質ABS、PC、アルミニウム合金
色ホワイト
質量(g)約200
電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4
出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112
入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max
保存温度(℃)-20〜+60
保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード
標準容量(mAh)10000
動作温度(℃)-20〜+60
バッテリー容量(mAh)6000
充放電回数(回)約2000(80%)