※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63/28DDU 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 18765242 63/28DDU 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 18765242

単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18765242 品番 63/28DDU
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

内径d(Φmm)28 外径D(Φmm)68 幅B(mm)18 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状両側接触ゴムシール形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06954647
2024-07-17
用途:
整備 バイクのホイールベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速に発送していただき助かります。
品質も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
06954656
2023-10-13
用途:
二輪車整備
株式会社山口 様

以前から使用している間違いない商品です。次回も使いたいと思います。

対象商品:
06954647
2023-06-15
用途:
トラクターに使用
建設業・工事業

元々付いてたメーカーのベアリングとは 全く精度が違います。最高です!

対象商品:
06954656
2022-09-27
用途:
クボタR-1コンバイン刈取部軸受け
黒沢農業 様 (農・林・水産業)

タイン駆動シャフト折れ修理(倒伏デバイダのチェンカバー裏の形状不良によりチェンロックし、ねじ切れた。1シーズンの下部スプロケゴミつまりでロックしてしまった。カバー側を板金で対策し、良好動作確認後シャフト交換)のため殻割ったので、ついでにベアリングも交換しました。R−1純正がこれでした。安定のNSKなので同じ物での対応です。

対象商品:
06954665
2022-05-30
用途:
自動車メンテナンス

とても安く済みました。静かになりました。ありがとうございました。

対象商品:
06954656
2022-05-16
用途:
リアアームのリフレッシュ
サービス業

純正品に比べて価格も品質も満足できる商品。
シール付きなのでメンテナンスフリーなのも満足。

対象商品:
06954647
2022-03-25
用途:
A/Cベルトのテンショナープーリーのベアリングに

トヨタ車のプーリーのベアリング交換に。純正品型式は6301DU2でしたが、6301DDUで代用しました。とりあえず問題なく使えています。

対象商品:
18765242
2022-01-04
用途:
ホンダXLR250RHのエンジン部品のベアリング

ホンダXLR250RHのエンジン部品のベアリングとして利用しました。古いバイクのバイクの部品が無くなる中で、使える物があったので助かりました。片側ゴムシールは外しても使えるので重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする