L5SK3 ロジック スキレット ロッジ 18773642

 

L5SK3 ロジック スキレット ロッジ 18773642
L5SK3 ロジック スキレット ロッジ 18773642

ロジック スキレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内径×深さ(mm)202×43
内容量1個注文コード18773642品番L5SK3
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

一般に販売されている鉄製のフライパンと違って、厚みがあるのでバラエティに富んだ焼き料理が可能です。
使うほどに手入れが簡単になるので、家庭でも毎日使えます。餃子やハンバーグなどが簡単に美味しくできます。
IH対応

材質鋳鉄質量(kg)1.49内径×深さ(mm)202×43適合IH底径(Φmm)170底面の厚さ(mm)5呼び寸法(inch)8TKG品番9-0069-0202TKG品番(2017)6-0069-0102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする