曜日別特売
L10SK3 ロジック スキレット ロッジ 18773658

 

L10SK3 ロジック スキレット ロッジ 18773658
L10SK3 ロジック スキレット ロッジ 18773658

ロジック スキレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内径×深さ(mm)299×52
内容量1個注文コード18773658品番L10SK3
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

一般に販売されている鉄製のフライパンと違って、厚みがあるのでバラエティに富んだ焼き料理が可能です。
使うほどに手入れが簡単になるので、家庭でも毎日使えます。餃子やハンバーグなどが簡単に美味しくできます。
IH対応

材質鋳鉄質量(kg)3.6内径×深さ(mm)299×52底径(Φmm)270底面の厚さ(mm)5呼び寸法(inch)12TKG品番9-0069-0205TKG品番(2017)6-0069-0105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする