TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
TKGアルミ厚板ノンスティックフライパン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18773782
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
業務用のハード使用にも耐える板厚設計。
オーブン仕様OKで調理を完全サポート。
サイズ(cm)
19
適合
ガス火専用
材質
アルミ
質量(kg)
0.61
内径(Φmm)
190
板厚(mm)
4
外径×深さ(Φmm×mm)
199×33
TKG品番
9-0105-0101
TKG品番(2017)
6-0098-0101